missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución tampón de pH
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
250 ml
Especificaciones
Punto de ebullición | Punto de ebullición 100 °C |
Color | Sin designar |
pH | 9.21 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 125 ml |
Tipo de solución | Tampón |
Formulación | Borax, también contiene germicidas |
Olor | Inodoro |
Trazabilidad según el NIST | Sí |
Información de solubilidad | En agua a 20 °C completa |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'