missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soluciones estándar de tampón de pH 10,012, Hach Lange™
Descripción
- Estándar de pH, IUPAC, pH10,012 a 25 °C, certificado, 500 ml (radiómetro analítico)
- pH de 10,012 ± 0,010 a una concentración de 25 °C
- Trazables según la escala de pH de la IUPAC y el NIST
- Período de validez de 48 meses a partir de la fecha de producción
- Cada frasco (500 ml) se suministra con un certificado de verificación COFRAC y un certificado de conformidad y trazabilidad elaborada de acuerdo con la ISO31
- Control total de la cadena de trazabilidad e incertidumbres calculadas
- Trazabilidad directa de las normas primarias y el método de referencia
- La competencia e integridad de un laboratorio reconocido internacionalmente para estar acreditado en la medición de los materiales de referencia de pH y conductividad
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Color | Incolora |
| pH | 10.012 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
| Olor | Inodoro |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?