missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison Instruments™ Electrodo de pH 52 02

El 52 02 es un electrodo de pH con tapón de rosca S7 para uso general en el laboratorio. Cuenta con una gran membrana semiesférica para una respuesta muy firme y rápida.

Marca:  Crison Instruments™ LZW5202.97.0002

Código de producto. 12001362

  • 469.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • La vida útil media del producto es de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
  • Intervalo de medición de pH de 0 a 12
  • Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 80 °°C
  • Elemento de referencia de cable Ag revestido con AgCl
  • Diafragma cerámico y electrolito CRISOLYT A
  • Profundidad de inmersión mínima de 20 mm
  • Las aplicaciones incluyen medios acuosos en general
  • Las limitaciones incluyen soluciones de baja conductividad, sucias o viscosas, productos con coloides o sólidos en suspensión, muestras que contienen sulfuros o azúcares reductores y muestras altamente alcalinas
Especificaciones

Especificaciones

S7
De 0 a 12
Alto
De 0 °C a 80 °C
Vidrio
Medios acuosos en general
52 02
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado