missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison™ Electrodo de pH 50 12 para medios acuosos

Electrodo de pH de alto rendimiento para medios acuosos en general.

Marca:  Crison™ LZW5012.97.0002

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

Código de producto. 11976858

  • 279.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Intervalo de medición pH de 0 a 14
  • Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 80 °°C
  • Profundidad de inmersión mínima de 20 mm
  • Las limitaciones incluyen soluciones viscosas o muestras con coloides, agua destilada, muestras que contienen sulfuros o sustancias reductoras
Especificaciones

Especificaciones

Elemento de referencia del cable AG/AgCl
Diafragma: Cerámica, ; electrolito: Un CRISOLYT
De 0 a 14
Mide el medio acuoso
Vidrio
De 0 °C a 80 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales