missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison™ Electrodo de pH 50 11 T con sensor Pt. 1000
El 50 11 T es un electrodo de mantenimiento de pH bajo, ya que no requiere la supervisión del nivel de electrolito, provisto de un A.T.C. integrado. Sonda Pt 1000.
Marca: Crison™ LZW5011T.97.002
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diafragma abierto permite el contacto directo entre la muestra y el electrolito de referencia, los que evita la obstrucción del diafragma
- La vida útil del producto es de aproximadamente un año, dependiendo de las condiciones de trabajo
- Intervalo de medición pH de 2 a 14
- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 80 °°C
- Elemento de referencia de cable con funda AG revestido con AgCl
- Las aplicaciones incluyen os sectores alimentarios, medios viscosos, muestras sucias y mucho más
- Las limitaciones incluyen muestras con un pH inferior a 2, muestras con baja conductividad y agua destilada
Especificaciones
Mide alimentos, medios viscosos, muestras sucias | |
Vidrio | |
De 2 a 14 | |
De 0 °C a 80 °C |
Diafragma: Círculo abierto; electrolito: Sólido | |
50 11 T | |
Temperatura de Pt. 1000 |