missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Crison Instruments™ Estación de trabajo/medidor de pH de laboratorio GLP 21 con soporte de electrodo integral y agitador magnético
El medidor de pH de laboratorio Crison Instruments™ GLP 21 permite la resolución de pH seleccionable (pH 0,1. 0,01 y 0,001) y varios modos de calibración y medición. Hay disponible un registrador de datos interno, así como una conexión para un PC externo. El software ComLabo™ permite la automatización.
Marca: Crison Instruments™ 2114T
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tipo de pantalla: LCD gráfica con retroiluminación (128 x 64 píxeles)
- Interfaz de funcionamiento: Teclado (con revestimiento protector)
- Idiomas de la interfaz: Inglés, italiano, francés, español y catalán
- Alimentación eléctrica: Fuente de alimentación externa de 220 V CA, 12 V CC, 3,3 W
- Dimensiones (Al. × An. × F.): 110 mm x 350 mm x 200 mm
- Peso: 1100 g
- Sensores conectables: Electrodo combinado o indicador (conector BNC, Imp. >1012Ω), electrodo de referencia (conector banana), tipo C.A.T. Pt 1000 (conector banana o telefónico)
- Periféricos conectables: Agitador magnético Crison™, PC o impresora, teclado de PC externo o lector de código de barras.
- Capacidad de almacenamiento de resultados internos: 400
- Certificaciones: Reconocimiento de tampón automático (normas IUPAC (DIN 19266) o tampón técnico (DIN 19267))
- Rango de medida: ±2000 mV, pH de −2,00 a 16,00, de −20,0 °C a 150,0 °C
- Resolución: 0,1/1 mV, pH de 0,001/0,01/0,1, 0,1 °C
- Error de medición (±1 dígito): ≤ 0,5 mV, ≤ 0,005 pH, ≤ 0,2 °C
- Reproducibilidad (±1 dígito): ≤0,1 mV, ≤0,001 pH, ≤0,1 °C (0,18 °F)
- Se suministra con frascos de calibración pero sin electrodos.
Especificaciones
Por estabilidad, por tiempo o continuo, Time, Continuous | |
Cristal líquido, retroiluminación, 128 x 64 puntos | |
1100 g | |
LPG 21 | |
220 V CA/12 V CC, 3,3 W |
De -20 °C a +150 °C | |
350 x 200 x 110 mm | |
PET con tratamiento protector | |
Español, italiano, francés, inglés y catalán |