missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de BPT L/S™ PharMed™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
18
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Beschreibung
- Los tubos de la bomba con bobina de color beige opaco requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
- Termosellables, soldables y moldeables
- Ideales para soluciones sensibles a la luz
- No tóxicos, no hemolíticos y permeabilidad extremadamente baja
- Resistentes a ácidos, álcalis, agentes oxidantes y aceites vegetales y animales
- Reduzca los desechos, corte solo lo que necesita
- Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 500 pies |
| Longitud global (métrico) | 152,4 m |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -20 °C |
| Tamaño de los tubos | 17 |
| Caudal | 1700 ml/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur