Learn More
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Phenyl acetate |
| Nombre de nota | 97% |
| Color | Incoloro a marrón |
| Densidad | 1.0700g/mL |
| Punto de ebullición | 196.0°C |
| Temperatura de inflamación | 76°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3CO2C6H5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phenyl acetate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.