missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido pilémico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pimelic acid |
Punto de fusión | 103.0°C to 106.0°C |
Color | Blanco a beige |
Punto de ebullición | 212.0°C (10.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HO2C(CH2)5CO2H |
Cantidad | 500 g |
Beilstein | 02, IV, 2003 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Pimelic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'