missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Cajas de puntas de pipeta
Recicla cajas de puntas de pipeta utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS180-S-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Cajas de puntas de pipeta vacías
Residuos NO aceptados
- Puntas de pipeta
- Material esterilizado en autoclave
- Tubos y plásticos rígidos de laboratorio contaminados con materiales considerados nocivos
Especificaciones
7 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Small | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
15 lb. | |
25 x 25 x 46 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido