missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Plactronic Hotplate
The Plactronic rectangular precision hotplate has electronic digital temperature and time control display and conforms to EN 61010, with over-temperature safety cutout.
1383.30€ - 1860.30€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 61010 |
---|---|
Pantalla | Digital |
Forma | Rectángulo |
Tipo | Placa calefactora |
Material de la placa superior | Aleación de aluminio con revestimiento de PTFE |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12022385
|
JP Selecta™
6155100 |
420 x 250 x 130 mm |
1383.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12042385
|
JP Selecta™
6157100 |
770 x 270 x 130 mm |
1860.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conforms to EN 61010
- Over-temperature safety cutout
- Digital, push button display
- Pt 100 temperature probe
- Chemically resistant PTFE coated plate
Especificaciones
EN 61010 | |
Rectángulo | |
Aleación de aluminio con revestimiento de PTFE | |
130 mm | |
Sondas de temperatura Pt 100 |
Digital | |
Placa calefactora | |
Ambiente 5 °C a 200 °C | |
Desconexión de seguridad por exceso de temperatura |