missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plas Labs™ Fijador de roedores tipo Broome
Ideal para inyecciones o toma de muestras de sangre
Marca: Plas Labs™ 555-BSRR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ofrece fácil acceso a roedores
- Evita que el roedor gire
- Proporciona seguridad al manipulador de animales
- Fabricado con materiales transparentes para proporcionar una visibilidad completa de los animales
Especificaciones
Transparente | |
Fijador de roedores | |
Químicamente esterilizado o lavado a 82,22 °C (180 °F) | |
9 in | |
3,5 in | |
De 500 a 800 g |
Inyecciones o muestreo de sangre | |
Plástico Noryl™ | |
Broome | |
22,9 cm | |
8,89 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido