missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzas de plástico
Click to view available options
Estilo de punta:
Forma redonda
Punto crochet
Punto fino
Punto grande
Punto plano
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- PBT-Kunststoff
- Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
- Einfach zu bedienen
- Hohe Präzision
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Punto plano |
| Longitud (imperial) | 4.72 in. |
| Material | Plástico PBT |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
| Tipo | Pinzas pequeñas |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido