Learn More
Crison™ Electrodo de platino 50 55
El 50 55 es un electrodo de platino para mediciones de potencial de reducción de óxido (ORP) para su uso con el Crison™ portátil PH 25. Se trata de un electrodo de bajo mantenimiento, ya que no requiere la supervisión del nivel de electrolito.
Marca: Crison™ 5055
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- La vida útil del producto podría ser indefinida cuando se aplica un mantenimiento adecuado
- Intervalo de medición de ± 2000 mV
- Temperaturas de funcionamiento de 0° a 80 °C
- Elemento de referencia de cable Ag revestido con AgCl
- Diafragma cerámico, electrolito de gel
- Profundidad de inmersión mínima de 18 mm
- Las aplicaciones incluyen muestras acuosas en general
- Las limitaciones incluyen soluciones de baja conductividad, sucias o viscosas, productos con coloides o sólidos en suspensión y muestras que contienen sulfuros o azúcares reductores
Información de órdenes
ForUseWithApplication
Especificaciones
Electrodo de platino metálico | |
Diafragma: Cerámica, ; electrolito: Gel | |
50 55 | |
De 0 °C a 80 °C |
Mide los potenciales de reducción de óxido (POR) en muestras acuosas, para el tratamiento de aguas residuales químicas y baños galvánicos | |
Policarbonato | |
± 2000 mV | |
PH 25 |