missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Acoplamientos de desconexión rápida de plástico de la serie PLC

Código de producto. 11900528
Click to view available options
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento de montaje en panel sin válvula para manguera dentada 1/4
Cuerpo de acoplamiento sin válvula de 1/4 NPT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ADVERTENCIA:La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos.Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación

Código de producto. 11900528

Marca: CPC Colder Products Company™ 0636455

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ADVERTENCIA:La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos.Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación

Fabricado con polipropileno. Los acoplamientos de desconexión rápida de plástico de la serie PLC CPC Colder Products Company™ sustituyen a los acoplamientos de bola y manguito voluminosos y pesados en una amplia gama de aplicaciones. El diseño eficaz conduce a un flujo alto y a un bajo derrame.

  • Material a partir de polipropileno
  • Junta tórica de EPD
  • Terminaciones integrales
  • Resistente a productos químicos y esterilizable mediante rayos gamma
  • Excelente resistencia química
  • Conexión y desconexión con una sola mano

Especificaciones

Descripción Conector macho
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg, 6,4 mm
Para utilizar con 9,6mm de diámetro interior
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Esterilidad Estériles
Método de esterilización Gamma: Irradiación de hasta 50 kGY
Color Almendra
Presión máxima 8,3 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 71 °C
Tipo de producto Cuerpo de acoplamiento de montaje en panel sin válvula para manguera dentada 1/4
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado