missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ PMP Griffin Beakers with Red Graduations
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Descripción
- PMP
- Crystel clear
- Printed red scale
Especificaciones
Especificaciones
Color | Clear |
Diámetro exterior (métrico) | 31 mm |
Capacidad (métrico) | 25 mL |
Material | PMP |
Altura (métrico) | 47 mm |
Incrementos | 5 mL |
Cantidad | 12/Pack |
Tipo | Beaker |
Desechables | Reusable |
Graduated | Sí |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hirschmann™ PMP Griffin Beakers with Red Graduations >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido