missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Tarros de polietileno de boca ancha con tapa y obturador

Código de producto. 12044393
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
90 ml
170 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1550 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 125
paquete de 32
paquete de 45
paquete de 50
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12044393

Marca: Deltalab™ 202810

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estos tarros de polietileno de alta densidad con tapón de rosca y obturador para una variedad de funciones de laboratorio. Los tarros de polietileno de boca ancha Datalab™ con tapa y obturador se suministran sin tapar (excepto los modelos estériles, con tapón y bolsa).

  • Tarros de polietileno de alta densidad con tapón de rosca y enchufe de inserto
  • Los tarros y los enchufes de inserto son de color natural translúcido; las tapas son negras
  • Se suministra sin tapar (excepto los modelos estériles, con tapón y bolsa).
  • Bajo petición, los tarros pueden suministrarse envasados individualmente para un pedido mínimo de 3 cajas por modelo
  • Estériles por radiación (modelos estériles).

Especificaciones

Capacidad (métrico) 60 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso alimentario
Incluye Tapa y obturador
Material Polietileno
Envase Paquete de 200
Cantidad Paquete de 200
Color de tornillo Negro
Material de tornillo Polietileno
Esterilidad Estéril
Peso (métrico) 8,2 g
Claridad Translúcido
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 48 mm
Tipo de producto Tarro
Para utilizar con (equipo) Con tapa y enchufe de inserción
Material del cierre Polietileno
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado