missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tarros de polietileno de boca ancha
16.16 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
90 ml
170 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1550 ml
2000 ml
Altura (métrico):
48 mm
51 mm
80 mm
93 mm
100 mm
131 mm
157 mm
181 mm
205 mm
283 mm
Descripción
- Tarros de polietileno de alta densidad con tapón de rosca y enchufe de inserto
- Los tarros y los enchufes de inserto son de color natural translúcido; las tapas son negras
- Se suministra sin tapar (excepto los modelos estériles, con tapón y bolsa).
- Bajo petición, los tarros pueden suministrarse envasados individualmente para un pedido mínimo de 3 cajas por modelo
- Estériles por radiación (modelos estériles).
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 170 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 50,8mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para el uso alimentario |
Incluye | Tapa y obturador |
Material | Polietileno |
Envase | Paquete de 160 |
Cantidad | Paquete de 160 |
Color de tornillo | Negro |
Material de tornillo | Polietileno |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'