Learn More
Deltalab™ Sistema compacto de almacenamiento de muestras para 96 tubos
Almacene los tubos de ensayo redondos en el sistema compacto de almacenamiento de muestras para 96 tubos Deltalab™. Incluye una gradilla, tapa y tubos, y tiene un sistema de numeración moldeado para facilitar la categorización e identificación.
Marca: Deltalab™ 409008
9.61 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Gradilla, tapa y tubos de polipropileno
- Contiene 96/8 x 12 tubos, tapas no incluidas
- Esterilizable en autoclave
- Apilable
- Resiste hasta – 100 ºC
- Identificación numérica moldeada
Especificaciones
No | |
Azul | |
Polipropileno | |
Tubos redondos (1,2 ml) |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos redondos (96) | |
Sí | |
Tubo (altura, cerrado): 8,8 × 45 mm Gradilla (con tapa): 118 × 82 × 50 mm |