missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Racor dentado de polipropileno
Adapta una rosca NPT macho a un tubo dentado. Los conectores dentados de polipropileno Cole-Parmer™ están disponibles en una amplia variedad de configuraciones para satisfacer sus necesidades.
27.05€ - 32.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Racor dentado |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 10/pack |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11979658
|
Masterflex™
40610-46 |
Rosca NPT de 1/2 hasta DI de tubos de 1/2 pulg |
31.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13263789
|
Masterflex™
40610-44 |
Rosca NPT de 1/2 hasta DI de tubos de 1/4 pulg |
29.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13294869
|
Masterflex™
40610-64 |
Rosca NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos con D.I. de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
31.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12147770
|
Masterflex™
40610-40 |
Rosca NPT de 1/4 hasta DI de tubos de 1/2 pulg |
28.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12636776
|
Masterflex™
40610-39 |
Rosca NPT de 1/4 hasta DI de tubos de 3/8 pulg |
27.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11740329
|
Masterflex™
40610-59 |
Rosca NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos con D.I. de 6,35 mm (0,250 pulgadas) |
29.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12557376
|
Masterflex™
40610-60 |
Rosca NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos con D.I. de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
32.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750329
|
Masterflex™
40610-61 |
Rosca NPT de 9,53 mm (3/8 pulgadas) × tubos con D.I. de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
31.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11989628
|
Masterflex™
40610-42 |
Rosca NPT de 3/8 hasta DI de tubos de 3/8 pulg |
27.50€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Quick and easy assembly
- Available in packs of ten
Especificaciones
Racor dentado | |
Polipropileno | |
10/pack |