missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar desechables de polipropileno

Código de producto. 10177190
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
1000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Longitud (métrico):
4,8cm
5 cm
7cm
7,3cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000

Código de producto. 10177190

Marca: Fisherbrand™ 162222

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

Utilice puntas de pipetas estándar desechables de polipropileno Fisherbrand™ en el laboratorio. Están fabricadas con polipropileno de primera clase y son desechables, esterilizables en autoclave y están envasadas en una bolsa estéril.

  • Esterilizables en autoclave
  • Desechables
  • Polipropileno
  • Embalaje en una bolsa estéril

Especificaciones

Volumen (métrico) 1000 μl
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 7,3cm
Estilo de punta Universal
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Handrop, Nichiryo, Socorex Pipettor
Material Polipropileno
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado