missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar desechables de polipropileno
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
1000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Longitud (métrico):
4,8cm
5 cm
7cm
7,3cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
- Polipropileno
- Embalaje en una bolsa estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μl |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 5 cm |
| Estilo de punta | Universal |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Handrop, Nichiryo, Socorex Pipettor |
| Material | Polipropileno |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido