missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Boquillas de tubo fijo con rosca externa
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20 mm de diámetro de boquilla
Boquilla: 20 mm
Diámetro de boquilla de 13 mm
Diámetro de boquilla de 16 mm
Diámetro de boquilla de 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con válvulas de bola de polipropileno para barriles con conexiones de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro (métrico) | Boquilla: 20 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Válvula esférica |
| Tamaño de rosca | 1,9 cm (1 x 2 pulg) |
| Anchura (métrico) | 13 mm |
| Tipo de producto | Boquilla del tubo |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido