missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Monos de combinación con capucha de polipropileno
Click to view available options
Tamaño:
L
XL
2XL
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Buzo de PP no tejido con capucha, elástico en el tobillo, muñeca y espalda + cierre con cremallera y dos bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Combinación |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido