missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Accesorios roscados con boquilla reductora de polipropileno

Código de producto. 11720349
Click to view available options
Tamaño de puerto:
12,7 × 9,52 mm (1/2 × 3/8 pulgadas)
2,7 × 3,17 mm (1/2 × 1/8 pulgadas)
6,35 × 3,17 mm (1/4 × 1/8 pulgadas)
9,52 × 3,17 mm (3/8 × 1/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11720349

Marca: Masterflex™ 4062347

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -17 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tamaño de puerto 2,7 × 3,17 mm (1/2 × 1/8 pulgadas)
Presión máxima 200 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 87 °C
Tipo de producto Accesorio roscado con boquilla reductora
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado