missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Tapones de rosca de polipropileno
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 45
GL 80
GL100
Color:
Amarillo
Neutro
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Esterilizable en autoclave hasta + 140 °C
- Rosca GL 45
- Cerrada
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Incluye | Orificio de 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 10Pack |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Color de tornillo | Rojo |
| Material de tornillo | Polipropileno |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido