missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Recipientes de seguridad con tapón de rosca de polipropileno
Coloque el anillo a prueba de manipulaciones en los contenedores de tapones de rosca de seguridad de polipropileno Deltalab™ después de atornillar el tapón de forma normal para garantizar la seguridad del contenido de estos recipientes de polipropileno ultratransparentes.
Marca: Deltalab™ 409402
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recipientes de polipropileno ultratransparentes con un anillo a prueba de manipulaciones especialmente diseñado
- Polietileno
Especificaciones
Recipientes con tapón de rosca | |
No estéril | |
Rojo | |
Transparente | |
800/Paq. |
Polipropileno | |
40 mL | |
Tapón de rosca | |
70 mm | |
30 mm |