Learn More
Hanna Instruments™ Medidor analógico de pH/mV/°C con electrodos
Diseñado para ser preciso, fiable y fácil de usar. El medidor analógico pH/mV/°C Hanna Instruments™ con electrodos es un medidor multiparamétrico portátil que utiliza el electrodo de pH HI1230B y la sonda de temperatura HI7669AW (ambos incluidos) usando conexiones separadas.
Marca: Hanna Instruments™ HI83141N
Descripción
La calibración manual se realiza en uno o dos puntos ajustando los recortadores del panel frontal. Capaz de medir el pH/mV y °C, este medidor es ideal para el trabajo de campo, lo que proporciona un medidor para múltiples usos. Este instrumento es ideal para aplicaciones que requieren un punto de calibración personalizado. La calibración manual puede ser extremadamente útil para lograr una mayor precisión.
- Compensación automática de la temperatura (ATC)
- Calibración de dos puntos
- Carcasa compacta, con alta resistencia general y al agua
- Sonda de temperatura y electrodo de pH incluidos
- También se puede utilizar para mediciones de ORP con la sonda HI3131B (se vende por separado)
Especificaciones
Electrodo de pH, sonda de temperatura, cable de 1 m, sobres de solución tampón de pH 4,01/7,01, sobres de solución de limpieza de electrodos, destornillador de calibración, batería, funda protectora, instrucciones | |
± 1mV | |
Ideal para aplicaciones educativas y de campo | |
Desde 0,00 hasta 14,00 | |
± 1999 mV | |
2 | |
de - 32 °F a 212 °F | |
Calibración de pendiente/desviación: de 80 a 110 % ± 1de pH | |
145 × 80 × 36 mm | |
8,1 oz | |
Electrodo de pH HI1230B ysonda de temperatura HI7669AW, con conector BNC | |
Automático, de 0 a 70 °C | |
De 0 °C a 50 °C | |
Medidor analógico de pH/mV/temperatura |
± 0,4 °C | |
± 0,01 | |
Manual, mediante recortadores | |
0,01 | |
1 mV | |
De 0 °C a 100 °C | |
0,1 °C | |
Conectores BNC | |
230 g | |
Sonda de temperatura de acero inoxidable, electrodo de pH con estructura de PEI, | |
pH de 0 a 14 | |
de - 32 °F a 122 °F | |
9 V | |
100 h |