missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hidróxido de potasio, 1 M, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| pH | >13 |
| Color | Colorless |
| Concentración | 56.11g KOH/l H2O = 1 N (±0.002/20°C |
| Densidad | 1.05g/mL |
| Información de solubilidad | Soluble in Water |
| Cantidad | 1 L |
| Olor | Odorless |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium hydroxide 1 mol/l
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?