missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de hidróxido de potasio, 0,5 M, Chem Lab™

Código de producto. 11993183
1 L, 1L
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
1L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Color Incolora
Concentración 28.055g KOH/l C2H5OH = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densidad 0.85g/mL
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 1 L
Límite de explosión Lower 2% Volume/Upper 12% Volume
Olor Alcoholic
Envase 1L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potasio hidróxido 0.5 mol/l en Etanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, potassium hydroxide
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Solución de hidróxido de potasio, 0,5 M, Chem Lab™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado