missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ Nitri-Knit Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
Descripción
- Guantes de nitrilo con sujeción
- Revestimiento de tejido interlock de algodón
- Acabado con textura
- El forro de tejido interlock proporciona a los guantes una mayor resistencia a los cortes, los enganches, las abrasiones y los pinchazos, al tiempo que ofrece comodidad al usuario
- La parte de la mano lleva está tratada con un agente permanente antibacteriano y antimoho
- El exclusivo acabado texturizado proporciona un agarre excelente en objetos aceitosos, húmedos o secos
- El alto contenido en nitrilo ofrece una resistencia superior a los cortes, los enganches, las abrasiones y las perforaciones
- Superan a los guantes de caucho natural, neopreno y vinilo cuando se exponen a disolventes, sustancias cáusticas y grasas animales
- En un buen guante con revestimiento de inmersión el nitrilo está unido permanentemente al forro interior y no se descascara como los revestimientos pegados
- Estos guantes están libres de proteínas de látex que pueden causar reacciones alérgicas
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría PPE 3, número de certificado/declaración CE BP60077212 0001 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul |
Acabado exterior | Con textura |
Tamaño | 8, Medio |
Grosor (métrico) | 1 mm |
Material de revestimiento | Algodón |
Longitud (métrico) | 30 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'