missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora
Marca: Brady™ 114818
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Vinilo | |
Etiqueta de impresora | |
BMP™71 | |
500/Paq. | |
38,10 × 101,6 mm (An × Al) | |
0,025 mm | |
De 1 a 0000 | |
38,1 mm | |
25,40 mm |
Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Amarillo, Transparente | |
Autolaminado | |
Transferencia térmica | |
Comunicación de datos y voz, marcado de cables y alambres | |
1 | |
Rectangle | |
De -40 °C a +70 °C | |
104,78 mm | |
101,60 x 38,10 mm | |
9,53 mm |