missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinematica™ Polymix™ PX-MFC 90 D Hammer or Cutting Mill

Polymix™ MFC 90 D features easy to change grinding attachments and sieves extending the range of samples that can be processed. Simple handling, high user safety and efficient grinding results are just a few of the advantages of this mill.

Marca:  Kinematica™ 35010021


Detalles adicionales : Peso : 12.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11910359

  • 7625.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Polymix™ MFC 90 D ofrece accesorios de molienda y tamices fáciles de cambiar que amplían el intervalo de muestras que se pueden procesar.Su manejo sencillo, la alta seguridad del usuario y los eficientes resultados de molienda son solo algunas de las ventajas de este molino.

  • Volumen de trabajo aprox. 300 ml (volumen del embudo)
  • Motor de 3 fases de 600 W de alta frecuencia con regulación de velocidad, desde 50 rpm hasta 6000 rpm
  • Protección integrada contra sobrecalentamiento, sobrecarga y bloqueo
  • Conmutador de seguridad para apagado automático
  • Ahorro de energía con el modo de espera automático
  • Accesorio para molino de martillo o de cuchillas
  • Tamaño del tamiz: 2 mm.
Especificaciones

Especificaciones

Molino triturador con martillo
230 V/GB, 50 Hz, 1000 W de potencia de entrada del motor
50/60 Hz
230 V
12 kg
325 x 251 x 480 mm
Molienda de muestras en seco
Enchufe UE
1000 W
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales