missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Sistema de evaporación al vacío RapidVap con calentador de tapa, 230 V

Alternativa a los métodos tradicionales de evaporación centrífuga, evapora utilizando el movimiento de vórtice, el calor y el vacío

Marca:  Labconco™ 7900003


Detalles adicionales : Peso : 45.00000kg

Código de producto. 12624267

  • 17910.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Procesa hasta 110 muestras a la vez
  • Bloques de muestras de aluminio intercambiables recubiertos con PTFE
  • Sujeta tubos de 12 mm (diámetro exterior) a 600 ml
  • El microprocesador controla el vacío en el nivel predeterminado
    • Liberación automática de vacío si falla la alimentación
  • La pantalla LCD muestra el nivel de vacío de 0 a 999 mbar
  • Conexiones de vacío montadas en la parte trasera: puerto de vacío, abrazaderas de tubos, receptáculo del calentador de la tapa, tubos para la conexión a la bomba de vacío accesoria
  • El protector Lexan™ de la tapa de vidrio transparente protege contra la implosión de vidrio
  • Las dos abrazaderas de la tapa la mantienen en su sitio para un sellado hermético al vacío
  • La junta sin fenol proporciona un sellado completo bajo vacío
  • Cámara de aluminio con revestimiento de PTFE
  • Alarma sonora/visual para el punto final detectado por los sensores de temperatura en el calentador y el bloque
  • El calentador opcional de la tapa de 40 W se conecta al receptáculo eléctrico en la parte trasera
  • Elimina el empañamiento y aumenta la visibilidad al evaporar agua u otros disolventes de alto punto de ebullición
  • Panel de control mejorado
  • La pantalla LCD de fácil lectura indica al operador que programe los parámetros deseados y muestra la velocidad del vórtice en porcentaje, las temperaturas reales y fijadas en °C, y el tiempo total restante en minutos.
    • Introduzca hasta nueve protocolos diferentes en la memoria para repetir los parámetros exactos de la prueba
  • El sistema de calentamiento del bloque seco de 1000 W, libre de contaminación y de mantenimiento, acelera la velocidad de evaporación suministrando una cantidad controlada de calor desde el ambiente hasta los 100 °C
  • El calentador y el bloque de muestras se mueven en tándem para una transferencia de calor más eficiente
  • La alarma señala la finalización del ciclo, lo que permite dejar las muestras sin vigilancia mientras se evaporan hasta el punto final deseado
  • El motor de corriente continua sin escobillas garantiza un funcionamiento seguro y sin necesidad de mantenimiento y proporciona una potencia suave y de velocidad variable de hasta 1000 rpm
  • No produce chispas potencialmente peligrosas
  • Los sistemas pueden utilizarse con una amplia gama de productos químicos agresivos
  • Base del armario de aluminio con recubrimiento de polvo y carcasa superior de termoplástico acrílico/PVC liso y resistente a los disolventes
  • La cámara de aluminio con revestimiento de PTFE conduce el calor de forma eficiente y resiste la corrosión
  • Todos los componentes mecánicos están aislados de los humos y vapores químicos para una mayor vida útil
  • La tapa de vidrio resistente a productos químicos proporciona visibilidad de las muestras y los desprendimientos para su limpieza
  • Dos abrazaderas mantienen la tapa firmemente en su lugar
  • Los modelos RapidVap con enlace RS-232 opcional permiten realizar y supervisar todas las funciones del panel frontal desde un ordenador personal

Incluye:

  • Cable de tres hilos de 2 m con enchufe

Especificaciones:

  • Dimensiones con tapa cerrada (An × P × Al): 46,7 x 52,6 x 34,3 cm (18,4 x 20,7 x 13,5 pulg.)
  • Peso: 42 kg (92 lb.)
  • Modelos de 230 V
  • Marcado CE
Especificaciones

Especificaciones

999 mbar
Internacional/Schuko
230 V
De 0 a 3600 ml
CE
50/60 Hz
Aluminio con revestimiento de PTFE
18,4 in
34,3 cm
1000 rpm
100 lb
52,6 cm
52,6 x 46,7 x 63,2 cm
100 lb
45 kg
Un rotor
De 0 a 120 oz.
Sistema de evaporación en seco al vacío
De 0 °C a 100 °C
8 A
13,5 in
46,7 cm
Schuko
42 kg
20,7 in
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales