missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ Aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica de separación modular y motor inferior Modelo C con control de temperatura y respaldo de batería

Marca:  Wheaton™ WRBMR5091-C

21626.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.




Detalles adicionales : Peso : 139.25270kg

Código de producto. 13443896

  • 22765.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

De 0,25 rpm a 8,1 rpm
100/240 V
35 W
50/60 Hz
Para su uso en laboratorios, plantas piloto e instalaciones de cultivo celular de laboratorios de producción.
1 unidad
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
De 10 °C a 40 °C
Estándares UL, CSA y CE
Modelo C
80 % hasta 31 °C
17,7 cm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales