missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ Aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica estándar R2P 2.0 Modelo C con control de temperatura y respaldo de batería

Marca:  Wheaton™ WRBMR5031-C

13143.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.




Detalles adicionales : Peso : 57.60620kg

Código de producto. 13463886

  • 13835.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

230 V, 50/60 Hz, 35 W
50/60 Hz
Para navegación del sistema para tipos de pantallas
Normas UL, CSA, RoHS y CE
Modelo C
80 % hasta 31 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales