missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Caudal de 0,71/2,1 a 42 LPM con tubos B/T incluidos; el caudal depende de las rpm de la unidad y del tamaño de los tubos
- El mecanismo de oclusión del cabezal de la bomba Rapid-Load™ aparta el asiento de oclusión para cargar el tubo fácilmente y mejorar la oclusión de este
- Admite tamaños de tubo de bomba B/T™ PerfectPosition™ de B/T™ 87 y B/T™ 91
- El interruptor de bloqueo de seguridad desconecta la alimentación para detener la unidad cuando la puerta se abre
Especificaciones
CE II 3 G c IIC T6, EN 13463-1 y EN 13463-5 (Directiva de la UE ATEX), EN 809 (Directiva sobre maquinaria de la UE) | |
Digital | |
11,1 gal/min | |
321 rpm | |
Impulsada por aire en lugares donde la electricidad no es segura o poco práctica | |
3/4 hp | |
Acero al carbono, aluminio fundido (caja), acero inoxidable | |
HP 3/4 | |
104 °F | |
104 °F | |
68,6 x 40 x 38,4 cm | |
403,35 mm |
Velocidad variable | |
IP 56 | |
35 (B/T 87), 30 (B/T 91) psi | |
Polvo de epoxi | |
Transferencia a granel | |
Regulador de presión, cabezal de bomba Rapid-Load y tubo B/T de 1 m | |
HP | |
Rapid-Load | |
34 °F | |
+ 1 °C | |
701,8 mm | |
384,3 mm |