missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo vertical de tipo dividido serie RSV 1100 con controlador P570
El diseño de tipo dividido facilita el cambio del tubo de trabajo.Permite un cómodo intercambio de varios tubos de trabajo.
Marca: Nabertherm™ RI382V2AN3
Descripción
- Temperatura máxima:de 1100 °C
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Termopar tipo N
- Marco para funcionamiento vertical
- Diseño de tipo dividido para una inserción sencilla del tubo de trabajo
- Tubo de trabajo de material C530, incluidos tapones de fibra para funcionamiento bajo el aire en el volumen de suministro
- Los elementos calefactores de los tubos de apoyo proporcionan radiación libre
- RSV: switchgear y unidad de control independientes del horno en la propia pared o armario de pie
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
P570 | |
590 x 615 x 1225 mm | |
80 mm |
Hasta 1100 °C | |
500 mm | |
46 kg |