missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Columna HPLC de fase reversa PRP-1, 50 x 250 mm, 12-20 μμm

Código de producto. 11572525
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11572525 250 mm cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11572525

Marca: Hamilton™ 79493

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Las columnas PRP-1 tienen cualidades inherentes de separación de fase reversa que eliminan la necesidad de un revestimiento de fase estacionaria. La hidrólisis del recubrimiento de fase estacionaria es a menudo el factor limitante en la vida útil de la columna, por lo que la falta de recubrimiento en la resina PRP-1 extiende la longevidad de la columna. La PRP-1 también tiene una recuperación de muestras excepcional (≥ 95 %).

Hoja de especificaciones

Modo de separaciónFase reversa
Fase estacionariaPRP-1
FormatoColumna para HPLC
Diámetro interior de los componentes50 mm
Longitud de los componentes250 mm
Tamaño de partícula12-20 μm
Tipo de material de embalajePSDVB
Tamaño de poro100 Å
Material de componentesAcero inoxidable
Presión máxima5.000 psi
Límites de fase móvilpH 1–13. 0-100 -100 % acuosa, modificador orgánico
Fuerza del tampónDe 0,0 a 0,5 N
Límites de temperatura5–85 °C
RestauraciónEjecute un gradiente de 100 % de agua a 100 % de acetonitrilo. Repita tres veces la operación.
Clasificación de compuestosCompuestos orgánicos
UOM1 CADA UNA

Especificaciones

Formato de columna Columna para HPLC
Diámetro (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5.000 psi
Tamaño de partículas De 12 a 20 μm
pH pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico
Tamaño de poro 100 Å
Temperatura De 5 °C a 85 °C
Material de embalaje PSDVB
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna HPLC de fase reversa PRP-1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.