missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ PRP-3 10 μm 300 Å 21,2 x 250 mm
Columna de fase reversa optimizada para la separación de macromoléculas como ADN, oligos de ARN, proteínas, péptidos y proteómica. La PRP-3 de Hamilton es una columna HPLC polimérica de fase reversa diseñada para la purificación y el aislamiento de proteínas y péptidos con muy buena recuperación (> 90 %).
Marca: Hamilton™ 79147
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hoja de especificaciones
Modo de separación | Fase reversa |
---|---|
Fase estacionaria | PRP-3 |
Formato | Columna para HPLC |
Diámetro interior de los componentes | 21,2 mm |
Longitud de los componentes | 250 mm |
Tamaño de partículas | 10 µm |
Clasificación de la USP | USP L21 |
Tipo de material de embalaje | PSDVB |
Tamaño de poro | 300 Å |
Material de los materiales | Acero inoxidable |
Presión máxima | 5.000 psi |
Límites de fase móvil | pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico |
Fuerza del tampón | 0,0-0,5 N |
Límites de temperatura | 5-85 °C |
Restauración | Ejecute un gradiente de 100 % de agua a 100 % de acetonitrilo. Repita tres veces la operación. |
Clasificación de compuestos | Péptidos/proteínas |
UOM | EACH 1 |
Spezifikation
Columna para HPLC | |
250 mm | |
10 μm | |
300 Å | |
USP L21 | |
Fase reversa | |
Columnas PRP-3 |
21,2 mm | |
5.000 psi | |
pH 1–13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico | |
De 5 °C a 85 °C | |
PSDVB | |
Acero inoxidable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur