Learn More
Hamilton™ PRP-3 12-20 μm 300 Å 21,2 x 250 mm
Columna de fase reversa optimizada para la separación de macromoléculas como ADN, oligos de ARN, proteínas, péptidos y proteómica. La PRP-3 de Hamilton es una columna HPLC polimérica de fase reversa diseñada para la purificación y el aislamiento de proteínas y péptidos con muy buena recuperación (> 90 %).
Marca: Hamilton™ 79469
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
Hoja de especificaciones
Modo de separación | Fase reversa |
---|---|
Fase estacionaria | PRP-3 |
Formato | Columna para HPLC |
Diámetro interior de los componentes | 21,2 mm |
Longitud de los componentes | 250 mm |
Tamaño de partículas | 12-20 µm |
Tipo de material de embalaje | PSDVB |
Tamaño de poro | 300 Å |
Material de los materiales | Acero inoxidable |
Presión máxima | 5.000 psi |
Límites de fase móvil | pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico |
Fuerza del tampón | 0,0-0,5 N |
Límites de temperatura | 5-85 °C |
Restauración | Ejecute un gradiente de 100 % de agua a 100 % de acetonitrilo. Repita tres veces la operación. |
Clasificación de compuestos | Péptidos/proteínas |
UOM | EACH 1 |
Especificaciones
Columna para HPLC | |
250 mm | |
De 12 a 20 μm | |
300 Å | |
Fase inversa |
21,2 mm | |
5.000 psi | |
pH 1-13. 0-100 % acuosa, modificador orgánico | |
PSDVB | |
Acero inoxidable |