missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Colector de PTFE, 4 salidas

Código de producto. 11725268
Click to view available options
Longitud global (imperial):
3,25 in
34,03 mm (4-1/8 pulgadas)
4,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11725268

Marca: Cole-Parmer™ 3152109

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Organice sus trayectorias del líquido con estos colectores termoplásticos

  • Colector de PTFE.
  • El PTFE químicamente inerte se encarga de las soluciones químicas más agresivas.
  • Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.

Especificaciones

Material PTFE
Longitud global (imperial) 34,03 mm (4-1/8 pulgadas)
Longitud global (métrico) 10,48 cm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -200 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 129 °C
Conexión NPT(F) de 3/8 pulg
Puerto de salida NPT(F) de 1/4 pulg
Anchura (métrico) 3,18 cm
Anchura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,18 cm
Altura (imperial) 1,25 in
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 300 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 150 °C
Tipo de producto Colector de PTFE, 4 salidas
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado