missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Tubo de PTFE

Código de producto. 11733169
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.1 in., 2,57 mm
0,13 in, 3.2mm
0,16 in, 4 mm
0,28 in, 7 mm
0.51 in., 13 mm
0.77 in., 19,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 M
1 metro
10 metros
25 metros
50 metros
paquete de 12
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11733169

Brand: Saint Gobain Life Sciences A200160X0805

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Utilice estos tubos para aplicaciones de laboratorio exigentes, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ soportan temperaturas extremas y son ideales para trabajos de alta pureza.

  • Tubos químicamente inertes
  • Excelente resistencia química
  • No lixiviará ni absorberá fuera del fluido que se bombea
  • Permeabilidad a los gases muy baja
  • No tóxicos
  • Prácticamente no poroso
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Esterilizar con EtO (óxido de etileno) o en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 0,13 in, 3.2mm
Longitud global (imperial) 32.8 ft.
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (imperial) 1/32 in.
Grosor (métrico) 0.8mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos a alta temperatura o presión en la industria química, farmacéutica, mecánica, eléctrica, automovilística
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -400 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje Paquete de 1
Color Verde
Flexibility Semirrígido
Presión máxima 25 bar (at 20°C)
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) –De 240 a 260 °C
Tipo de producto Tubing
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.