missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit

Código de producto. p-200109802
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
2 x 1 l
5 x 1 L
750 mL
Tipo de producto:
Kit de purificación de ARN
Tampón de lavado de ARN I
Tampón de lavado de ARN II (5X)
Tampón de lisis de ARN
Tamaño de la unidad:
750 ml
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12055825

Marca: Invitrogen™ 12173011A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.

The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.

Aísle altas producciones de ARN total con baja contaminación genómica de muestras de ADN de bacterias, levaduras, plantas o mamíferos.
El procedimiento de una hora no requiere la manipulación o eliminación de residuos orgánicos. El ARN se une a una membrana de sílice y las impurezas se eliminan mediante lavado con filtración en vacío o centrifugación. El ARN total de alta pureza se eluye en agua libre de ARNasa; ideal para su uso en una variedad de aplicaciones, como RT-PCR, qPCR, northern blotting y ensayos de protección de nucleasas.

Diseño mejorado de la placa
El kit de purificación de ARN total PureLink™ Pro 96 proporciona placas con semifaldón optimizadas de 96 pocillos para un rendimiento y unos resultados mejorados. Además, las boquillas de la placa con cuello anular evitan la contaminación cruzada de las muestras y mejoran el secado de la membrana de sílice para evitar el arrastre de etanol. Asimismo, el procesamiento de muestras se puede realizar manualmente con un colector de vacío de sobremesa, mediante la centrifugación (a 2250 × g) o con una plataforma de manipulación automatizada de líquidos. El diseño de la placa con semifaldón es compatible con la mayoría de los distribuidores de vacío en las estaciones de trabajo robóticas.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento • Tampón de lisis PureLink Pro 96 de 150 ml; almacenar a temperatura ambiente
• 250 ml de tampón de lavado PureLink Pro 96 I; temperatura ambiente
• 250 ml de tampón de lavado PureLink Pro 96 II; temperatura ambiente
• 75 ml de agua sin ARNasa PureLink Pro 96; temperatura ambiente
• 4 placas de filtro de ARN total PureLink de 96 pocillos; temperatura ambiente
• 4 placas de elución PureLink Pro 96; temperatura ambiente
Isolation Technology Placa de sílice
Tiempo de purificación 25 min (tras la homogeneización de muestras)
Volumen de elución 45–170 μl
Tipo de muestra Bacterias, células, vegetales, tejido, levadura, muestras de sangre, cultivos celulares, células de insectos, células de mamíferos
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Biomek™ FX, sistemas de manipulación de líquidos robóticos, colector de vacío, Eppendorf epMotion™, centrífuga, TECAN Freedom Evo™, TECAN Genesis™
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Tipo de producto Kit de purificación de ARN
Cantidad 1 kit
Báscula Mini
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Bacterias: ≤109 células
Células: varias
Vegetales: ≤ 150 mg
Tejido: ≤100 mg
Levadura: ≤1,8 ml
Producción Hasta 33 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Protein denaturant,Thiocyanic acid

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado