missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Minebea Intec™ Báscula Compacta Puro™ LargeFlat
Click to view available options
Capacidad:
1,5 kg
3 kg
6 kg
15 kg
30 kg
Legibilidad:
0,05 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, totalization, display hold
- Standard charging via USB-C
- 35 mm weight display
- Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
- 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 500 hr. |
| Calibración | Externo |
| Capacidad | 15 kg |
| Tipo de pantalla | Backlit LCD |
| Legibilidad | 0,5 g |
| Clase de protección | IP43 |
| Resolución | 30,000 d |
| Tiempo de estabilización | 1 sec. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 310 x 302 x 85 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido