Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables PYREX™
Tienda Corning ProductosDescripción
Envasadas para permitir el fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Las pipetas serológicas de vidrio desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Diseñadas para usuarios de mayor volumen, estas pipetas están calibradas para 'para administrar' con soplado y están envasadas para permitir un fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Similar a n.º de de cat. 7077, excepto que están envasadas en múltiples bolsas de plástico. Nueva codificación cromática ISO impresa directamente en tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasado múltiple en bolsas de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E714 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Longitud (imperial) | 11,41 in |
| Graduaciones negativas | 1 ml |
| Estilo de punta | Redondo |
| Volumen (imperial) | 0,16 oz |
| Color | Azul |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.