missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vial para muestras Pyrex™
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Transparente para mayor visibilidad
- Fabricado con vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 8 ml |
| Altura (métrico) | 60 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido