Learn More
Dicromato de piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridinium dichromate |
| Punto de fusión | 152.0°C to 153.0°C |
| Color | Naranja a marrón |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (Iodometry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 50 g |
| Fieser | 09,399; 10,335; 12,419; 14,269; 15,57 |
| Índice Merck | 15,8087 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf, dmso and dimethylacetamide -fairly, soluble in acetonenitrile - sparingly soluble in, methylene chloride, chloroform and ether - pract., insol.in hexane,toluene,ethyl ether,ethyl acetate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pyridinium dichromate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.