missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios™ Quick Wipes
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
12 x 120 Toallitas
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Toallitas desinfectantes para dispositivos médicos no sumergibles
- A base de etanol
- Amplio espectro en poco tiempo
- Fórmula sin aldehídos ni colorantes
- Agradable fragancia
- Adecuado para su uso con dispositivos médicos previamente limpiados, resistentes al alcohol y no sumergibles (estetoscopios, cables y conectores, sensores de presión, medidores de azúcar en sangre, etc.)
- No es necesario aclarar a menos que el dispositivo médico entre en contacto con la piel o las mucosas
- Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Desinfectante |
| Estructura | Celulosa, viscosa, aglutinante acrílico |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 130 x 190 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispositivos médicos no sumergibles, previamente limpiados, resistentes al alcohol (estetoscopios, cables y conectores, sensores de presión, medidores de azúcar en sangre, etc.) |
| Cantidad de embalaje | 12 x 120 Toallitas |
| Solución de saturación | Etanol (55%), propionato de amonio cuaternario, fragancia |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Bacterias: EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. MRSA según EN 14561Micobacterias: Mycobacterium terrae: EN 14348, EN 14563Mycobacterium avium : EN 14348, EN 1456levaduras: Candida albicans: EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697Moldes: Tricophyton mentagrophytes según EN 14562Aspergillus niger: EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697Virus: Adenovirus, VIH-1, PRV (sustituto del VHB), BVDV (sustituto del VHC), virus de la vacuna, virus del herpes, coronavirus, rotavirus, virus de la gripe A (H1N1), calicivirus FelinMNV según EN 14476 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ANIOS QUICK WIPES
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUM PROPIONATE
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido