missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fungilab™ Alpha Series R Model Rotational Viscometer

Código de producto. 11876531
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 100 a 13 000 000 cP
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11876531

Marca: Fungilab™ V100002

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Alpha Series R Model Rotational Viscometer allow fast and accurate viscosity readings.

Construcción: autocontrol
• Aconsejamos el vaso de precipitados 600mL refe. 09104
• Compatible con Brookfield
• Estudio reológico

Especificaciones

Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 100 a 13 000 000 cP
Descripción 18 variable speed settings
Tipo de pantalla 4 lines LCD display and keyborad controls
Certificaciones/conformidad BS: 6075, 5350 ISO: 2555, 1652 ASTM: 115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716
Incluye The unit is supplied complete with standard spidles (4 spindles for L model, and 6 spindles for R and H models), viscometer stand and spindle protector.
Exactitud 100 to 13.000.000cP
Precisión ±1% of full scale
Repetibilidad 0.2%
Para utilizar con (aplicación) Measuring viscosity
Intervalo de velocidad 0.3 to 100 rpm
Volumen (métrico) 600 mL
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 VAC
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado